曜日別特売
WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044

WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044
WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044
WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044
WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044
WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044
WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044
WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044
WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 28865044

修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)4
ケース色グリーン
内容量1個注文コード28865044品番WH-1514(50676)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350

修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH。
こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。
直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。
※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。
ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。
手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。
たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。
再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。
新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。
転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。
ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。
※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。

グリーン購入法適合テープ幅(mm)4テープ長さ(m)15商品タイプ本体(簡易包装)ケース色グリーン材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS))タイプ交換タイプエコマーク認定認定寸法(縦×横×高さ)(mm)83×20×41色(本体)グリーンアズワン品番65-0435-59エコマーク認定番号18 112 275
注意
※「ホワイパースイッチ」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。

商品説明動画

【PLUS】修正テープ WHIPER SWITCH ホワイパースイッチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28865044WH-1514(50676)39628655WH-1514(50134)WH-1514(50676) 修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m) PLUS(プラス)[文具] 39628655修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ (15m)PLUS(プラス)[文具]1個
359
税込395
パッケージに違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする