丸玉工業
リバージュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅(mm)
330
330
380
高さ(mm)
320
320
440
510
マチ(mm)
110
110
120
色
ブルー
ベージュ
グレイ
グリーン
ピンク
ブルー
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
28865115
品番
90000305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
使いやすいデザインとカラーバリエーション
用途
主にビジネスシーンやフォーマルな場面で使用されます。
付属品
底ボール入
幅(mm)
330
色
ブルー
サイズ
ミニ
高さ(mm)
320
種類
手提げ袋
用紙
晒クラフト
外装
ビニール
マチ(mm)
110
手紐
PPスピンドル