T-707 ビルドグローブ T-707 タンゴツール 28865498

ビルドグローブ T-707

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード28865498品番T-707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

革手に代わる新素材。革以上の柔らかさ、軽さ、生地厚の均一さがあります。PVCコーティングにより燃えにくく、通気性があります。アテ部分は摩耗に強い人工皮革でグリップ力があります。カラビナフック用タグ付き。洗って使える新素材手袋です。

用途建築、土木、鉄鋼、機械、レジャー、一般作業などサイズL全長(cm)約24中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約12.5手のひらまわり(cm)約25材質手の甲:綿+PVC樹脂、アテ:人工皮革グレー材質(すべり止め)人工皮革機能通気性入数(双)1タイプ背縫いタイプ
注意
※燃えにくい素材を使用していますが、直火での使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-23
用途: DIY
建設業・工事業

左手の人差し指だけ短い。
右手は普通。
左手人差し指だけ短いせいで非常に違和感があって使いづらい。

2019-11-10
用途: 重量物揚重
建設業・工事業

柔らかく手にフィットして使いやすいのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする