曜日別特売
- ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ 28865559

- ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ 28865559
- ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ 28865559
- ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ 28865559
モノタロウ

ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード28865559品番-
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
12V/24V兼用。ホワイト発光。

用途トラック、自動車の荷台用の照明など定格電圧(V)DC10~DC30定格電力(W)16形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED
注意
※用途以外に使用しないでください。
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます。予めご了承ください。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-29
用途: 設備の作業灯に
製造業

設備の作業灯に使用いたしました。
3台購入し、1台は1ヶ月で故障。
当たり外れがあるようです。

4が参考にしています
対象商品 : 28865559
2019-11-27
用途: トラックの作業等

LEDが少しずつ切れて最後には全滅です。もう少し耐久性があるといいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 28865559
2019-12-02
用途: 大型トラックでの使用
運輸・通信業

とても、明るく、すごく気に入りましたよー とてもいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする