1/2DR ソケット (6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28866496 品番 13329
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

差込角(sq.)1/2 寸法(mm)29 全長(mm)43 タイプ六角 外径(Φmm)【ソケット先端部】37.8、【ソケット差込部】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする