SIGNET(シグネット)
1/2DR 絶縁ソケット 6角
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
全長(mm)
54
54
58
59
寸法(mm)
24
21
22
24
27
30
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28866654
品番
E41424
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
差込角(sq.)
1/2
材質
クロームバナジウム鋼
寸法(mm)
24
全長(mm)
54
タイプ
六角
外径(Φmm)
35.3