SIGNET(シグネット)
ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
1225
1225
1580
全長(mm)
380
380
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867625
品番
80155
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
頑丈なグラスファイバーシャフトを採用したボールピンハンマー。
グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。
全長(mm)
380
仕様
32オンス
質量(g)
1225
径(Φmm)
(打撃面)39
柄長さ(mm)
337