曜日別特売
30529 ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 28867729

30529 ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 28867729
30529 ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 28867729
30529 ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 28867729
30529 ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 28867729
30529 ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット) 28867729

ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)19
全長(mm)349
内容量1個注文コード28867729品番30529
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。
ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。

寸法(mm)19全長(mm)349
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-02
用途: メンテナンスに。
運輸・通信業

ナメてしまったボルトナットに、この商品を見つけ使用してみた所、中々、がっちりと噛み込んでくれてすんなりとは、いきませんでしたが問題なく外れてくれました。クリアランスが狭くボックス型じゃ入らない所ならば、使っても良い物だと思います。

対象商品 : 28867668
2021-03-26
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキのブリーダープラグを締め・緩めに使いましたが、予想外に食いつきが悪く、ボルトの頭が傷だらけ。12角の普通のメガネの方が使ってて安心できます。 やはり6角のメガネが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 28867704
2018-12-31
用途: オイル交換に
DH 運送運輸・通信業

仕事用の
車用に使用しました
頻繁にオイル交換するため
ドレンボルトがなめぎみに
なりますが
このレンチだと
なめぎみの
ボルトでもしっかり食い付き
一発で緩みます
とても良い商品です
ありがとうございました

対象商品 : 28867668
2018-11-20
用途: ブレーキエアー抜き
レストランno1

ネジがばかに成ってたのが一発でまわりました非常にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする