SIGNET(シグネット)
充電式フォーカスLEDフラッシュライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28867957
品番
96061
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
電球の種類
LED
仕様
高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式
寸法(mm)
Φ27×94
質量(g)
約90
機能
無段階調整光機能(100%⇔20%)
電池
専用内蔵型電池(Li-ion)
防塵・防滴
防塵:等級6、防滴:等級4
充電時間(時間)
2
明るさ(Lm)
HIGH:400/LOW:80
照射距離(m)
(最大)約150
連続点灯時間(時間)
HIGH:2/LOW:5
落下衝撃(m)
1
注意
※充電しながらの点灯は絶対にしないでください。基板が損傷し、発火の恐れがあります。