曜日別特売
HB-6772 大口径ダイレクトボトル パール金属 28868125

大口径ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)506
内容量1本注文コード28868125品番HB-6772
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

缶が入る程の大口径(約)直径70mm。大きな氷もザクザク入る。操作しやすい大きなロックリング。キズに強い!
粉体塗装。スポーツドリンク対応。保冷専用。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、(ふた栓、キャップ):ポリプロピレン、(開閉ボタン、リング):ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴムブラック質量(g)506本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×295保冷効力(℃)9以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする