STAHLWILLE(スタビレー)
板ラチェットメガネ スプライン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(g)
59
59
84
250
279
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868194
品番
25ASP-8X10
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
幅(mm)
メガネ部(小・d1/大・d2)15/17
サイズ
(六角)1/4×5/16
質量(g)
59
仕上
ボディー:クロームメッキ
スプライン寸法(mm)
8×10
ギア数
22
メガネ部厚みa(mm)
9