曜日別特売
29A-5/8X11/16 フレックスジョイントスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28868264

29A-5/8X11/16 フレックスジョイントスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28868264
29A-5/8X11/16 フレックスジョイントスパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28868264

フレックスジョイントスパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)249.5
内容量1個注文コード28868264品番29A-5/8X11/16
参考基準価格(税別)¥17,760販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

全長L(mm)249.5質量(g)269タイプ12角サイズ(inch)5/8×11/16商品構成単品外径(mm)ソケット部(小・d1/大・d2)22.1/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする