40-3 (1/4SQ)ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 28868499

40-3 (1/4SQ)ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 28868499
40-3 (1/4SQ)ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 28868499
40-3 (1/4SQ)ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 28868499
40-3 (1/4SQ)ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 28868499
40-3 (1/4SQ)ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 28868499
40-3 (1/4SQ)ソケット (6角) STAHLWILLE(スタビレー) 28868499

(1/4SQ)ソケット (6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28868499品番40-3
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQソケット

差込角(sq.)1/4質量(g)7タイプ6角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1;mm)2、最大(t2;mm)15全長L(mm)23サイズ(mm)3外径d2(Φmm)(差込部)10.7内径d3(Φmm)ソケット奥:2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする