曜日別特売
IBLM9100L BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV) SHIMANO(シマノ) 28868588

BL-M9100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード28868588品番IBLM9100L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,127販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シームレス操作
アクション時の素早いリバウンドでサイクリストの集中力を維持
優れた柔軟性とアクションに最適化されたコックピットレイアウト
ブレーキレバー形状を改良
高い剛性
M9000と比べて高温下でも10%高い剛性を持つ
軽量
マグネシウムマスターシリンダー
26g 軽い (ディスクブレーキローター付きBL/BR-M9000に対して)
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現

仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:60シリーズカラー質量(g)平均66シリーズXTR M9100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
注意
※左レバーのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする