STAHLWILLE(スタビレー)
(1/4SQ)ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
差込角(sq.)
1/4
セット内容
ソケット(十二角):4・5・5.5・6・7・8・10・11・13mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント
タイプ
12角
注文コード
28868709
品番
40D/9/4KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
差込角・セット内容・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
1/4”SQソケットレンチセット。
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
749
セット内容
ソケット(十二角):4・5・5.5・6・7・8・10・11・13mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:54・150mm、ユニバーサルジョイント
タイプ
12角
ケース寸法(mm)
227×131×57