87KN (1/2SQ)ソケットレンチ&スパナセット STAHLWILLE(スタビレー) 28869077

(1/2SQ)ソケットレンチ&スパナセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード28869077品番87KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,800

1/2”SQソケットレンチセット。

差込角(sq.)1/2セット内容ソケット(十二角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・32・34mm、プラグソケット:16mm-5/8”・20.8mm-13/16”、インヘックスソケット:4・5・6・7・8・10・12mm、片目片口スパナ:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー:75・130・255mm、ユニバーサルジョイント、スライドTバー質量(g)8059ケース寸法(mm)481×288×82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする