402AK-3/8 (1/4SQ)ユニフレックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28869366

402AK-3/8 (1/4SQ)ユニフレックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28869366
402AK-3/8 (1/4SQ)ユニフレックスソケット STAHLWILLE(スタビレー) 28869366

(1/4SQ)ユニフレックスソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長L(mm)34
内容量1個注文コード28869366品番402AK-3/8
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

フレックスタイプなので入組んだ場所に最適

差込角(sq.)1/4全長L(mm)34サイズ3/8質量(g)18タイプ12角奥行(mm)ボルト接触部内面(t1):9.1、最大(t2):12外径d1(Φmm)(ソケット部)13.6外径d2(Φmm)(差込部)12.7内径d3(Φmm)ソケット奥:6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする