SG-11BL【ワケあり】 シリコングローブ MTI(エムテーアイ) 28870180

シリコングローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28870180
品番
SG-11BL【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

つかみやすい5本指形状です。
耐熱約220度です。
全長:約280mm

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)
約280
色
ブルー
耐熱温度(℃)
約220
アズワン品番
64-9073-72
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする