13214AWT/LR 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 28870583

航空機整備工具セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード28870583品番13214AWT/LR
参考基準価格(税別)¥1,191,100販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ラチェットドライバー(4008-1)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-2)、キャリングケース(13217-1LR)質量(kg)28.2差込角(HEX)1/4(415SGB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする