13214WT/LR 航空機整備工具セット STAHLWILLE(スタビレー) 28870599

航空機整備工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード28870599品番13214WT/LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,066,960
差込角(sq.)1/4(40・40D・40L・40DL・402・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45・46・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)セット内容片目片口スパナ(13-5.5・6・7・8・9・10・12・13・14・15・17・19・20・21・22・24・27・30)、6角片目片口スパナ(16-3.2・3.5・4・4.5・5)、板ラチェットメガネ(25-7X8・9X10・12X13・17X19)、6角ソケット(40-4・4.5)、12角ソケット(40D-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・45-15・17・19・21・22・24)、6角ディープソケット(40L-4.5)、12角ディープソケット(40DL-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・46-15・17・19・21)、ユニフレックスソケット(402-6・7・8・9・10)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ラチェットドライバー(4008-1)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767/9)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-2)、キャリングケース(13217-1LR)質量(kg)26.5差込角(HEX)1/4(415SGB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする