STAHLWILLE(スタビレー)
ツールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28870635
品番
13209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
460×180×310
鍵
鍵有
材質
アルミ
幅(mm)
460
質量(kg)
6
高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
180