STAHLWILLE(スタビレー)
(1/4SQ)ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28870836
品番
415SG-QRN
参考基準価格(税別)
¥22,590
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スタンダードな1/4”SQラチェットハンドル
ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)
117
厚さ(mm)
ヘッド部(a)10.7
質量(g)
90
ヘッド幅(mm)
22.6
ギア数
80