曜日別特売
THA-9-3-2【ワケあり】 トランク取手 栃木屋 28871056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THA-9-3-2【ワケあり】 トランク取手 栃木屋 28871056
THA-9-3-2【ワケあり】 トランク取手 栃木屋 28871056

トランク取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28871056
品番
THA-9-3-2【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャリボックス用の代表的な取手。

用途
計測機器・小型ボックス等
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
鉄Zn
質量(g)
165.4
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
92
寸法F(mm)
70
寸法D(mm)
93
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
77
寸法C(mm)
89
寸法J(mm)
13
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
t1.2
寸法Q(mm)
約2.2
寸法M(Φmm)
15
寸法L(Φmm)
9
寸法P(Φmm)
5.3
許容荷重(N[kgf])
98.1(10)
寸法N(Φmm)
8
材質/処理
(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM/Zn
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする