曜日別特売
G-8457 スニーカーパイルソックス 3P コーコス信岡 28872404

G-8457 スニーカーパイルソックス 3P コーコス信岡 28872404
G-8457 スニーカーパイルソックス 3P コーコス信岡 28872404
G-8457 スニーカーパイルソックス 3P コーコス信岡 28872404
G-8457 スニーカーパイルソックス 3P コーコス信岡 28872404

スニーカーパイルソックス 3P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラックモクMIX
内容量1束(3足)注文コード28872404品番G-8457
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

足首前面は自在に伸縮するアコーディオンメッシュ編み
足甲は通気性のよいメッシュ編み
土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、摩擦から足を守る底パイル仕様

用途現場作業全般、事務作業全般、スポーツ全般、アウトドア全般、タウンユース、カジュアル材質綿・ポリエステル・ポリウレタンブラックモクMIXサイズFサイズ(cm)25~28入数3足指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする