曜日別特売
BK-1901 ブラック背縫い コーコス信岡 28872596

 

BK-1901 ブラック背縫い コーコス信岡 28872596
BK-1901 ブラック背縫い コーコス信岡 28872596
BK-1901 ブラック背縫い コーコス信岡 28872596
BK-1901 ブラック背縫い コーコス信岡 28872596

ブラック背縫い

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード28872596品番BK-1901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オイル加工
丈夫な牛床皮
汚れが目立ちにくい

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮ブラックサイズL入数(双)1加工背縫い全長(cm)24中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする