曜日別特売
JC-7031 牛表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872858

JC-7031 牛表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872858
JC-7031 牛表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872858
JC-7031 牛表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872858
JC-7031 牛表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872858
JC-7031 牛表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872858
JC-7031 牛表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872858
JC-7031 牛表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872858

牛表皮マジック当て付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)23
内容量1双注文コード28872858品番JC-7031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手に馴染み易い牛皮
本革仕様で丈夫
手の平当付き

用途
牛皮、建設、設備、工場、レジャー
材質牛表皮サイズLL入数(双)1全長(cm)23中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)22アテ有無有り袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする