曜日別特売
JC-7051 牛表皮 甲メリマジック コーコス信岡 28872885

JC-7051 牛表皮 甲メリマジック コーコス信岡 28872885
JC-7051 牛表皮 甲メリマジック コーコス信岡 28872885
JC-7051 牛表皮 甲メリマジック コーコス信岡 28872885

牛表皮 甲メリマジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード28872885品番JC-7051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手に馴染み易い牛皮
本革仕様で丈夫
作業性の良い甲メリマジック

用途牛皮、建設、設備、工場、レジャー材質牛表皮サイズLL入数(双)1加工甲メリ全長(cm)23.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする