JP-4031 豚表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872964

JP-4031 豚表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872964
JP-4031 豚表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872964
JP-4031 豚表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872964
JP-4031 豚表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872964
JP-4031 豚表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872964
JP-4031 豚表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872964
JP-4031 豚表皮マジック当て付き コーコス信岡 28872964

豚表皮マジック当て付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.4
内容量1双注文コード28872964品番JP-4031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかい豚皮を使用
マジック付でフィット感UP
手の平当付き

用途豚皮、建設、設備、工場、レジャー材質豚表革サイズLL入数(双)1機能柔軟性全長(cm)23.4中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22.2アテ有無有り袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする