JP-4032 豚表皮マジック当て付き2双 コーコス信岡 28872989

JP-4032 豚表皮マジック当て付き2双 コーコス信岡 28872989
JP-4032 豚表皮マジック当て付き2双 コーコス信岡 28872989
JP-4032 豚表皮マジック当て付き2双 コーコス信岡 28872989
JP-4032 豚表皮マジック当て付き2双 コーコス信岡 28872989

豚表皮マジック当て付き2双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)21.6
内容量1パック(2双)注文コード28872989品番JP-4032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柔らかい豚皮を使用
マジック付でフィット感UP
手の平当付き
お得な2双組

用途豚皮、建設、設備、工場、レジャー材質豚表革サイズM入数(双)2機能柔軟性全長(cm)21.6中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20.2アテ有無有り袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする