曜日別特売
JP-4051 豚表皮甲メリマジック コーコス信岡 28873059

JP-4051 豚表皮甲メリマジック コーコス信岡 28873059
JP-4051 豚表皮甲メリマジック コーコス信岡 28873059
JP-4051 豚表皮甲メリマジック コーコス信岡 28873059
JP-4051 豚表皮甲メリマジック コーコス信岡 28873059

豚表皮甲メリマジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1双注文コード28873059品番JP-4051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

柔らかい豚皮を使用
作業性の良い甲メリマジックタイプ

用途豚皮、建設、設備、工場、レジャー材質豚表革、甲部:綿サイズS入数(双)1加工甲メリ全長(cm)20中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.8アテ有無無し袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする