コーコス信岡
豚表皮甲メリマジック2双
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
21.5
21.5
22.4
23.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2双)
注文コード
28873095
品番
JP-4052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
柔らかい豚皮を使用
作業性の良い甲メリマジックタイプ
お得な2双組
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚表革、甲部:綿
サイズ
M
入数(双)
2
加工
甲メリ
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
20.2
アテ有無
無し
袖口仕様
マジック