JP-4081 豚表皮 スタンダード コーコス信岡 28873138

JP-4081 豚表皮 スタンダード コーコス信岡 28873138
JP-4081 豚表皮 スタンダード コーコス信岡 28873138

豚表皮 スタンダード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)21
内容量1双注文コード28873138品番JP-4081
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

柔らかい豚皮を使用
脱着し易いスタンダードタイプ

用途豚皮、建設、設備、工場、レジャーサイズM入数(双)1全長(cm)21中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)20.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする