コーコス信岡
MR.キャッチ 指先強化
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
色
ブラック
ブラック
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28873244
品番
MR-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
指先補強・特殊すべり止め加工
用途
すべり止め・薄手
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
210
中指長(cm)
75
入数(双)
1