曜日別特売
4650L-T30N ヘクスローブドライバー(ロング) STAHLWILLE(スタビレー) 28873356

4650L-T30N ヘクスローブドライバー(ロング) STAHLWILLE(スタビレー) 28873356
4650L-T30N ヘクスローブドライバー(ロング) STAHLWILLE(スタビレー) 28873356

ヘクスローブドライバー(ロング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
先端サイズT30
内容量1個注文コード28873356品番4650L-T30N
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

超ロングタイプのヘクスローブドライバー。

先端形状ヘクスローブ先端サイズT30先端寸法(mm)5.5軸長(mm)250質量(g)122商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする