曜日別特売
N-3085 指出し ビニロック コーコス信岡 28873619

N-3085 指出し ビニロック コーコス信岡 28873619
N-3085 指出し ビニロック コーコス信岡 28873619
N-3085 指出し ビニロック コーコス信岡 28873619
N-3085 指出し ビニロック コーコス信岡 28873619
N-3085 指出し ビニロック コーコス信岡 28873619

指出し ビニロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード28873619品番N-3085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット

サイズM全長(cm)17中指長(cm)3.5手のひらまわり(cm)18ブラック入数(双)1機能フィット感、滑り止め、通気性ゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする