11097/26 シクネスゲージ STAHLWILLE(スタビレー) 28874187

シクネスゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード28874187品番11097/26
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

コンパクトに収納できるシクネスゲージ

幅(mm)先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5全長(mm)100サイズ1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする