曜日別特売
N-3559 ポリロック コーコス信岡 28874188

N-3559 ポリロック コーコス信岡 28874188
N-3559 ポリロック コーコス信岡 28874188
N-3559 ポリロック コーコス信岡 28874188
N-3559 ポリロック コーコス信岡 28874188
N-3559 ポリロック コーコス信岡 28874188

ポリロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
ブラック
全長(cm)21
内容量1双注文コード28874188品番N-3559
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

スベリ止め効果
グリップ性抜群
背抜き手袋

ブラックサイズS入数(双)1機能グリップ力、フィット感、通気性全長(cm)21中指長(cm)7材質(すべり止め)ポリウレタンゴム手のひらまわり(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする