コーコス信岡
ポリロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
色
ブラック
ブルー
ピンク
ブラック
全長(cm)
23
21
22
23
全9種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28874206
品番
N-3559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
スベリ止め効果
グリップ性抜群
背抜き手袋
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
グリップ力、フィット感、通気性
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
ポリウレタンゴム
手のひらまわり(cm)
17