N-3560 ゴム引き手袋10双組 コーコス信岡 28874215

N-3560 ゴム引き手袋10双組 コーコス信岡 28874215
N-3560 ゴム引き手袋10双組 コーコス信岡 28874215
N-3560 ゴム引き手袋10双組 コーコス信岡 28874215

ゴム引き手袋10双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1パック(10双)
注文コード
28874215
品番
N-3560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

天然ゴムコーティング

色
グリーン
サイズ
L
入数(双)
10
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする