曜日別特売
N-3564 デオドラントニトロック コーコス信岡 28874346

N-3564 デオドラントニトロック コーコス信岡 28874346
N-3564 デオドラントニトロック コーコス信岡 28874346
N-3564 デオドラントニトロック コーコス信岡 28874346
N-3564 デオドラントニトロック コーコス信岡 28874346
N-3564 デオドラントニトロック コーコス信岡 28874346

デオドラントニトロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
グレー
全長(cm)22
内容量1双注文コード28874346品番N-3564
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

サニタイズ加工
手のひら部分に特殊発泡ニトリル樹脂採用
異なる2種類の糸を使用
凹凸編み

グレーサイズM入数(双)1機能抗菌、消臭、蒸れにくい全長(cm)22中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする