曜日別特売
4204-30 打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28874379

4204-30 打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28874379
4204-30 打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28874379

打撃スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)30
全長L(mm)190
内容量1個注文コード28874379品番4204-30
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

強靭な打撃スパナ

サイズ(mm)30全長L(mm)190質量(g)451二面幅(mm)30商品構成単品幅b(mm)(スパナ部)62口厚さ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする