STAHLWILLE(スタビレー)
打撃スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
90
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全長L(mm)
445
190
215
235
255
275
300
320
342
375
408
445
485
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874503
品番
4204-90
参考基準価格(税別)
¥93,290
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
強靭な打撃スパナ
サイズ(mm)
90
全長L(mm)
445
質量(g)
7600
二面幅(mm)
90
商品構成
単品
幅b(mm)
(スパナ部)194
口厚さ(mm)
38