STAHLWILLE(スタビレー)
片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
二面幅(mm)
55
24
46
50
55
60
70
75
80
85
90
95
100
全長L(mm)
457
215
369
412
457
492
572
608
645
690
847
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28874573
品番
4004-55
参考基準価格(税別)
¥13,530
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
強靭な片口スパナ
サイズ(mm)
55
全長L(mm)
457
質量(g)
1267
寸法a(mm)
18
寸法b(mm)
112
二面幅(mm)
55
商品構成
単品