コーコス信岡
ウレタン背抜き 10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
全長(cm)
22
22
23
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
28874574
品番
N82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通気性抜群
フィット感抜群
色
ブルー
サイズ
S
入数(双)
10
機能
通気性、フィット感
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16