4004-95 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28874643

4004-95 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28874643
4004-95 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 28874643

片口スパナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
二面幅(mm)95
全長L(mm)847
内容量1個注文コード28874643品番4004-95
参考基準価格(税別)¥83,420販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

強靭な片口スパナ

サイズ(mm)95全長L(mm)847質量(g)5943寸法a(mm)25寸法b(mm)195二面幅(mm)95商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする