曜日別特売
4205-24 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28874729

4205-24 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28874729
4205-24 打撃メガネ STAHLWILLE(スタビレー) 28874729

打撃メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個対辺寸法(mm)24サイズ(mm)24注文コード28874729品番4205-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,880

メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ

サイズ(mm)24全長L(mm)160質量(g)240対辺寸法(mm)24メガネ部外径b(mm)42.5メガネ部厚みa(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする