曜日別特売
QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874809

 

QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874809
QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874809
QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874809
QC-1023 牛床皮マジック付き3双 コーコス信岡 28874809

牛床皮マジック付き3双

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1パック(3双)注文コード28874809品番QC-1023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丈夫な牛床皮
ハードワークに最適

用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質牛床皮サイズL入数(双)3全長(cm)23中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする