QC-1041 牛床皮 甲メリヤス コーコス信岡 28874845

QC-1041 牛床皮 甲メリヤス コーコス信岡 28874845
QC-1041 牛床皮 甲メリヤス コーコス信岡 28874845
QC-1041 牛床皮 甲メリヤス コーコス信岡 28874845
QC-1041 牛床皮 甲メリヤス コーコス信岡 28874845

牛床皮 甲メリヤス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード28874845品番QC-1041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

丈夫な牛床皮
ハードワークに最適

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮サイズLL入数(双)1加工甲メリ全長(cm)24中指長(cm)9.3手のひらまわり(cm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする