STAHLWILLE(スタビレー)
打撃メガネ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
内容量
1個
対辺寸法(mm)
55
サイズ(mm)
55
注文コード
28874869
品番
4205-55
参考基準価格(税別)
¥37,140
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
サイズ(mm)
55
全長L(mm)
270
質量(g)
1375
対辺寸法(mm)
55
メガネ部外径b(mm)
87.5
メガネ部厚みa(mm)
25