コーコス信岡
牛床皮マジック付き10双
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
全長(cm)
22
22
23
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
28874879
品番
QC-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
サイズ
M
入数(双)
10
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
マジック